※寸法図
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ウッドブラケット中間受け専用
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
全長(mm)
457
157
207
257
307
357
407
457
557
607
呼び寸法(mm)
450
150
200
250
300
350
400
450
550
600
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76673197
品番
A-38
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
中間受け専用の木棚板専用水平ブラケットAタイプです。
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
呼び寸法(mm)
450
全長(mm)
457
色
Aブラック
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
角度(°)
0.75アップ
爪数
4
注意
※木棚取付用ビスは別途となります。