麻場
スーパー洗浄ノズルS型 G1/4
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
76674028
品番
450039380
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
農機などの汚れを落とす洗浄向けノズルです。
高圧噴霧で頑固な汚れも落とせます。
全長(mm)
740
質量(g)
600
取付ねじ
G1/4
穴径(Φmm)
噴板:2.3、噴板:1.5
吐出量(L/min)
[噴板穴径Φ2.3]【2.0Mpa】12.8【2.5Mpa】14.5【2.9Mpa】16.1、[噴板穴径Φ1.5]【2.5Mpa】6.0
噴射角度
【2.0Mpa】直のみ
付属品
Φ1.5ノズルチップ
注意
※個人宅配送不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600