麻場
ウルトラビーム噴口300E G1/4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76674089
品番
450033550
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
大口径だから作業効率がアップします。
質量(g)
570
取付ねじ
G1/4
穴径(Φmm)
噴板:2.3
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】開:6.0、直:10.2【2Mpa】開:7.0、直:12.6【2.5Mpa】開:7.7、直:14.0
噴射角度
【2.0Mpa】~70°
到達距離(m)
【2.0Mpa/直】9.0