麻場
広角セラミスズラン 3頭口P-20 G1/4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76674195
品番
450027920
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
平面野菜の防除をより効率的にします。
質量(g)
190
全長(mm)
510
穴径(Φmm)
噴板:(0.7×5)×3
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】4.8【2Mpa】6.0【2.5Mpa】6.6
噴射角度
【2.0Mpa】140°
取付ねじ
G1/4