麻場
広角セラミスズラン 4頭口P-20 G1/4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76674204
品番
450028960
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
平面野菜の防除をより効率的にします。
質量(g)
280
全長(mm)
710
穴径(Φmm)
噴板:(0.7×5)×4
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】6.4【2Mpa】8.0【2.5Mpa】8.8
噴射角度
【2.0Mpa】140°
取付ねじ
G1/4