麻場
セラミS型イチゴスズラン 2頭口 G1/4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76674256
品番
450039760
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
イチゴなどの丈の低い作物に適した元折タイプです。
質量(g)
151
全長(mm)
410
ピッチ(cm)
噴口:30
穴径(Φmm)
噴板:(0.9×5)×2
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】5.0【2Mpa】5.6【2.5Mpa】6.2
噴射角度
【2.0Mpa】90°
取付ねじ
G1/4