曜日別特売
450098260 替板スズラン3頭口 G1/4(ヘッダ付) 麻場 76674317

替板スズラン3頭口 G1/4(ヘッダ付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード76674317品番450098260
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に行うことができます。

質量(g)100全長(mm)250ピッチ(cm)噴口:13.7穴径(Φmm)噴板:0.6×3吐出量(L/min)【1.5Mpa】1.4【2Mpa】1.7【2.5Mpa】2.0噴射角度【2.0Mpa】60°取付ねじG1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする