450029200 替板スズラン15頭口 G1/4 麻場 76674387

替板スズラン15頭口 G1/4

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1個注文コード76674387品番450029200
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に行うことができます。

質量(g)540全長(mm)1920ピッチ(cm)噴口:13.7穴径(Φmm)噴板:0.6×15吐出量(L/min)【1.5Mpa】7.1【2Mpa】8.4【2.5Mpa】10.1噴射角度【2.0Mpa】60°取付ねじG1/4
注意
※個人宅配送不可
※取付口は端に1か所となります(画像はサンプル画像ですのでご了承ください)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする