麻場
替板環状3頭口 G1/4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76674405
品番
450088180
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
霧が集中的に出るのでしっかり防除できます。
質量(g)
100
外径(Φmm)
環:620
穴径(Φmm)
噴板:0.6×3
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】1.3【2Mpa】1.7【2.5Mpa】1.8
噴射角度
【2.0Mpa】60°
取付ねじ
G1/4