麻場
3分スズラン3頭口 G1/4 ヘッダ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76674484
品番
450043480
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に行うことができます。
質量(g)
90
全長(mm)
240
穴径(Φmm)
噴板:0.7×3
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】1.8【2Mpa】2.0【2.5Mpa】2.3
噴射角度
【2.0Mpa】60°
取付ねじ
G1/4