麻場
3分スズラン5頭口 G1/4 ヘッダ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76674509
品番
450043510
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に行うことができます。
質量(g)
150
全長(mm)
520
穴径(Φmm)
噴板:0.7×5
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】3.1【2Mpa】3.6【2.5Mpa】3.9
噴射角度
【2.0Mpa】60°
取付ねじ
G1/4