450029830 3分スズラン7頭口 G1/4 麻場 76674518

3分スズラン7頭口 G1/4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード76674518品番450029830
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に行うことができます。

質量(g)220全長(mm)810穴径(Φmm)噴板:0.7×7吐出量(L/min)【1.5Mpa】3.7【2Mpa】4.5【2.5Mpa】4.9噴射角度【2.0Mpa】60°取付ねじG1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする