麻場
3分スズラン7頭口 G1/4 ヘッダ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76674527
品番
450043590
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に行うことができます。
質量(g)
220
全長(mm)
810
穴径(Φmm)
噴板:0.7×7
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】3.7【2Mpa】4.5【2.5Mpa】4.9
噴射角度
【2.0Mpa】60°
取付ねじ
G1/4