曜日別特売
450087970 3分環状3頭口 G1/4 麻場 76674579

3分環状3頭口 G1/4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード76674579品番450087970
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

細かな霧が作物を包み込んでしっかり防除します。

質量(g)80外径(Φmm)環:620穴径(Φmm)噴板:0.6×3吐出量(L/min)【1.5Mpa】1.5【2Mpa】1.8【2.5Mpa】1.9噴射角度【2.0Mpa】60°取付ねじG1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする