450043380 3分環状4頭口 G1/4  ブリスターパック入 麻場 76674606

3分環状4頭口 G1/4 ブリスターパック入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード76674606品番450043380
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

細かな霧が作物を包み込んでしっかり防除します。

質量(g)100外径(Φmm)環:620穴径(Φmm)噴板:0.6×4吐出量(L/min)【1.5Mpa】1.9【2Mpa】2.3【2.5Mpa】2.4噴射角度【2.0Mpa】60°取付ねじG1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする