麻場
3分環状5頭口(小) G1/4 ブリスターパック入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76674624
品番
450043400
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
細かな霧が作物を包み込んでしっかり防除します。
質量(g)
110
外径(Φmm)
環:620
穴径(Φmm)
噴板:0.6×5
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】2.3【2Mpa】3.2【2.5Mpa】2.9
噴射角度
【2.0Mpa】60°
取付ねじ
G1/4