麻場
規格横型2頭口(樹脂) G1/4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76674667
品番
450050040
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
人力や乾電池式動噴でも使用できる家庭菜園・園芸に最適なコンパクトサイズです。
2頭口だから作業効率がアップします。
質量(g)
50
全長(mm)
60
穴径(Φmm)
噴板:1.0×2
吐出量(L/min)
【0.5Mpa】0.9【1.0Mpa】1.3【2.0Mpa】1.7
噴射角度
【2.0Mpa】65°
取付ねじ
G1/4