麻場
規格1頭口虫付 G1/4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76674676
品番
450014950
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
家庭菜園・園芸に!
細かな霧でしっかり防除します。
質量(g)
24
全長(mm)
20
穴径(Φmm)
噴板:1.0
吐出量(L/min)
【0.2Mpa】0.3【0.4Mpa】0.5【0.6Mpa】0.6
噴射角度
【2.0Mpa】60°
取付ねじ
G1/4