曜日別特売
450087530 3分単口用虫付 W9.35 麻場 76674703

3分単口用虫付 W9.35

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード76674703品番450087530
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

作物をまんべんなく包み込む柔らかい霧が出ます。

全長(mm)160質量(g)8穴径(Φmm)噴板:0.7吐出量(L/min)【1.5Mpa】0.5【2Mpa】0.6【2.5Mpa】0.7噴射角度【2.0Mpa】60°取付ねじW9.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする