麻場
アングル1頭口 D-3 G1/4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76674755
品番
450044440
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
フラットで幅広い霧が出ます。
穴数を増やすことで幅が広がり、効率的に作業が行えます。
全長(mm)
360
質量(g)
5.5
種類
噴板:SUS板 D-3×1
取付ねじ
G1/4
タイプ
広角噴板2ツ穴