麻場
樹脂型1頭口 CP-1(1.0) G1/4 ヘッダ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76674798
品番
450116970
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
円錐状も立体的な霧が出ます。
作物を柔らかな霧で包み込みます。
全長(mm)
360
質量(g)
5.5
種類
噴板:SUS板 1.0×1
取付ねじ
G1/4