麻場
樹脂縦型2頭口 CPW-2(1.0) G1/4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76674825
品番
450021820
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
全長(mm)
780
質量(g)
21.5
種類
噴板:SUS板 Φ1.0×2
取付ねじ
G1/4