450016630 樹脂縦型2頭口 WP-2D-5 G1/4 麻場 76674904

450016630 樹脂縦型2頭口 WP-2D-5 G1/4 麻場 76674904
450016630 樹脂縦型2頭口 WP-2D-5 G1/4 麻場 76674904

樹脂縦型2頭口 WP-2D-5 G1/4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード76674904品番450016630
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
全長(mm)780質量(g)21種類噴板:SUS板 D-5×2取付ねじG1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする