麻場
ハット噴口 G1/4
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76674938
品番
450028540
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
噴射角度も遠近調節も自由自在です。
全長(mm)
110
質量(g)
176
取付ねじ
G1/4
穴径(Φmm)
噴板:1.8
吐出量(L/min)
【0.5Mpa】開:3.8、直:5.9【1.0Mpa】開:4.5、直:6.9【2.0Mpa】開:5.1、直:7.8
噴射角度
【2.0Mpa】~60°
到達距離(m)
【2.0pa/直】8