450093810 ニュー自在噴口 G1/4 小箱入 麻場 76674947

 

450093810 ニュー自在噴口 G1/4 小箱入 麻場 76674947
450093810 ニュー自在噴口 G1/4 小箱入 麻場 76674947
450093810 ニュー自在噴口 G1/4 小箱入 麻場 76674947

ニュー自在噴口 G1/4 小箱入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード76674947品番450093810
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

角度があるので葉裏もラクラク噴霧できます。

全長(mm)50質量(g)176取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:1.5吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:2.4、直:4.5【2.0Mpa】開:3.0、直:5.4【2.5Mpa】開:3.6、直:6.0噴射角度【2.0Mpa】~60°到達距離(m)【2.0pa/直】10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする