麻場
ニュー自在噴口 G1/4 ヘッダ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76674956
品番
450043680
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
角度があるので葉裏もラクラク噴霧できます。
全長(mm)
50
質量(g)
176
取付ねじ
G1/4
穴径(Φmm)
噴板:1.5
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】開:2.4、直:4.5【2.0Mpa】開:3.0、直:5.4【2.5Mpa】開:3.6、直:6.0
噴射角度
【2.0Mpa】~60°
到達距離(m)
【2.0pa/直】10