450044140 1頭自在噴口(大) G1/4  ヘッダ付 麻場 76675008

 

450044140 1頭自在噴口(大) G1/4  ヘッダ付 麻場 76675008
450044140 1頭自在噴口(大) G1/4  ヘッダ付 麻場 76675008
450044140 1頭自在噴口(大) G1/4  ヘッダ付 麻場 76675008

1頭自在噴口(大) G1/4 ヘッダ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード76675008品番450044140
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

サイズが小型なため、取り扱いが簡単です。

全長(mm)70質量(g)130取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:1.8吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:3.1、直:4.9【2.0Mpa】開:3.8、直:6.0【2.5Mpa】開:4.5、直:6.5噴射角度【2.0Mpa】~55°到達距離(m)【2.0pa/直】7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする