全長(mm)48質量(g)40取付ねじG1/4吐出量(L/min)【0.2Mpa】開:0.57、直:1.22【0.4Mpa】開:0.79、直:1.75【0.6Mpa】開:0.96、直:2.09【0.8Mpa】開:1.12、直:2.37【1.0Mpa】開:1.27、直:2.64噴射角度【0.2Mpa】25°/【0.4Mpa】40°/【0.6Mpa】50°/【0.8Mpa】50°/【1.0Mpa】50°到達距離(m)【0.2pa】8.8/【0.4pa】9.7/【0.6pa】10.5/【0.8pa】8.6/【1.0pa】8.2