曜日別特売
450093020 除草剤噴口 エルボ樹脂 G1/4 麻場 76675069

 

450093020 除草剤噴口 エルボ樹脂 G1/4 麻場 76675069
450093020 除草剤噴口 エルボ樹脂 G1/4 麻場 76675069

除草剤噴口 エルボ樹脂 G1/4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード76675069品番450093020
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

多量散布用除草剤ノズルです。
狭い畝間も広い面積も両方対応しています。

全長(mm)50質量(g)30取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:1.5吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.0、【0.3Mpa】3.4噴射角度【0.2Mpa】110°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする