452017760 広角除草剤噴口W型 中量 G1/4 麻場 76675114

452017760 広角除草剤噴口W型 中量 G1/4 麻場 76675114
452017760 広角除草剤噴口W型 中量 G1/4 麻場 76675114

広角除草剤噴口W型 中量 G1/4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード76675114品番452017760
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

多量散布用除草剤ノズルです。
ノズルチップで量の調節可能です。

全長(mm)40質量(g)10取付ねじG1/4吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.0、【0.2Mpa】1.7、【0.3Mpa】2.2噴射角度【0.5Mpa】120°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする