麻場
広角除草剤噴口W型 小量 G1/4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76675123
品番
452017780
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
多量散布用除草剤ノズルです。
ノズルチップで量の調節可能です。
全長(mm)
40
質量(g)
10
取付ねじ
G1/4
吐出量(L/min)
【0.1Mpa】0.6、【0.2Mpa】1.05、【0.3Mpa】1.35
噴射角度
【0.5Mpa】120°