麻場
ウイードノズル1頭口 W-1L G1/4 ヘッダ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76675175
品番
450037110
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
多量散布用除草剤ノズルです。
円錐の霧で広範囲に撒けます。
全長(mm)
35
質量(g)
30
取付ねじ
G1/4
吐出量(L/min)
【1.0Mpa】1.6、【1.5Mpa】1.9、【2.0Mpa】2.3
噴射角度
【1.5Mpa】80°