麻場
ウイードノズル1頭口 W-1(ブーム用) G1/4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76675184
品番
450034280
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
多量散布用除草剤ノズルです。
円錐の霧で広範囲に撒けます。
全長(mm)
38
質量(g)
28
取付ねじ
G1/4
吐出量(L/min)
【1.0Mpa】1.6、【1.5Mpa】1.9、【2.0Mpa】2.3
噴射角度
【1.5Mpa】80°