450029920 ウィードスズラン 2頭口 W-1S-2 G1/4 麻場 76675193

 

450029920 ウィードスズラン 2頭口 W-1S-2 G1/4 麻場 76675193
450029920 ウィードスズラン 2頭口 W-1S-2 G1/4 麻場 76675193

ウィードスズラン 2頭口 W-1S-2 G1/4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード76675193品番450029920
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

多量散布用除草剤ノズルです。
円錐の霧で広範囲に撒けます。

全長(mm)300質量(g)140取付ねじG1/4吐出量(L/min)【1.0Mpa】3.2、【1.5Mpa】4.8、【2.0Mpa】6.4噴射角度【1.5Mpa】80°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする