450029950 ウィードスズラン 3頭口 W-1S-3 G1/4 麻場 76675209

 

450029950 ウィードスズラン 3頭口 W-1S-3 G1/4 麻場 76675209
450029950 ウィードスズラン 3頭口 W-1S-3 G1/4 麻場 76675209

ウィードスズラン 3頭口 W-1S-3 G1/4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード76675209品番450029950
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

多量散布用除草剤ノズルです。
円錐の霧で広範囲に撒けます。

全長(mm)510質量(g)210取付ねじG1/4吐出量(L/min)【1.0Mpa】4.8、【1.5Mpa】5.7、【2.0Mpa】6.9噴射角度【1.5Mpa】80°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする