曜日別特売
450034300 ウィードノズル 1頭口 W-2(ブーム用) G1/4 麻場 76675236

 

450034300 ウィードノズル 1頭口 W-2(ブーム用) G1/4 麻場 76675236
450034300 ウィードノズル 1頭口 W-2(ブーム用) G1/4 麻場 76675236

ウィードノズル 1頭口 W-2(ブーム用) G1/4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード76675236品番450034300
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

多量散布用除草剤ノズルです。
フラットな霧で広範囲に効率的に撒けます。

全長(mm)48質量(g)27取付ねじG1/4吐出量(L/min)【1.0Mpa】1.6、【1.5Mpa】1.9、【2.0Mpa】2.3噴射角度【1.5Mpa】90°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする