450118680 除草剤噴口 Zノズル 動力2頭口 G1/4 麻場 76675297

 

450118680 除草剤噴口 Zノズル 動力2頭口 G1/4 麻場 76675297
450118680 除草剤噴口 Zノズル 動力2頭口 G1/4 麻場 76675297

除草剤噴口 Zノズル 動力2頭口 G1/4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード76675297品番450118680
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

多量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。

全長(mm)90質量(g)28取付ねじG1/4吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.5、【1.0Mpa】2.1噴射角度【0.5Mpa】90°、【1.0Mpa】100°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする