452017380 スーパー25 樹脂縦型2頭口 WP-2S-25動力用 G1/4 ヘッダ付 麻場 76675367

スーパー25 樹脂縦型2頭口 WP-2S-25動力用 G1/4 ヘッダ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード76675367品番452017380
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

少量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。

全長(mm)90質量(g)28取付ねじG1/4吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.8、【1.0Mpa】1.0、【1.5Mpa】1.2噴射角度【0.3Mpa】100°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする