450088570 スーパー25縦型 2頭口W-2S-25 G1/4 麻場 76675376

 

450088570 スーパー25縦型 2頭口W-2S-25 G1/4 麻場 76675376
450088570 スーパー25縦型 2頭口W-2S-25 G1/4 麻場 76675376

スーパー25縦型 2頭口W-2S-25 G1/4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード76675376品番450088570
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

少量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。

全長(mm)190質量(g)80取付ねじG1/4吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.7、【1.0Mpa】0.9、【1.5Mpa】1.1噴射角度【1.0Mpa】100°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする