麻場
スーパー25縦型 3頭口W-3S-25 G1/4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76675385
品番
450030180
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
少量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)
290
質量(g)
130
取付ねじ
G1/4
吐出量(L/min)
【0.5Mpa】1.1、【1.0Mpa】1.4、【1.5Mpa】1.7
噴射角度
【1.0Mpa】100°