450028270 スーパー25スズラン 3頭口MS-3S-25 G1/4 麻場 76675403

スーパー25スズラン 3頭口MS-3S-25 G1/4

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード76675403品番450028270
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

少量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。

全長(mm)540質量(g)170取付ねじG1/4吐出量(L/min)【0.5Mpa】1.1、【1.0Mpa】1.4、【1.5Mpa】1.7噴射角度【1.0Mpa】100°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする