麻場
グラッパーW型 G1/4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76675437
品番
450079380
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
除草噴口に薬液の飛散を防止するカバーを付けた噴口です。
ビスを緩めてエルボの向きを変更できるため、散布幅に合わせることができます。
質量(g)
130
吐出量(L/min)
【0.3Mpa】2.8
取付ねじ
G1/4
最高使用圧力(MPa)
0.5