麻場
ガードマン Jr-1S
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
76675498
品番
E610022S
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
サイドカバーで農薬の飛散を防止します。
質量(g)
3500
吐出量(L/min)
【0.3Mpa】0.7
幅(mm)
散布:250~600
付属品
ノズル:スーパー25人力用・1頭口
注意
※個人宅配送不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500