麻場
ムカデ太郎 MR-6
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
76675577
品番
M110030
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
きめの細かい霧でハウス内の作物の防除をします。
質量(kg)
6
吐出量(L/min)
【2.0Mpa】7.2
穴径(Φmm)
噴板:0.7×12
注意
※個人宅配送不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500