曜日別特売
ELH001S きれいにはがせるエコノミーラベル ヒサゴ 76676033

 

ELH001S きれいにはがせるエコノミーラベル ヒサゴ 76676033
ELH001S きれいにはがせるエコノミーラベル ヒサゴ 76676033
ELH001S きれいにはがせるエコノミーラベル ヒサゴ 76676033
ELH001S きれいにはがせるエコノミーラベル ヒサゴ 76676033
ELH001S きれいにはがせるエコノミーラベル ヒサゴ 76676033

きれいにはがせるエコノミーラベル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
面付1
ラベルサイズ(mm)A4(297×210)
A4(297×210)
210×148.5
105×148.5
105×99
86.4×50.8
83.8×42.3
86.4×42.3
70×42.4
66×33.9
48.3×25.4
38.1×21.2
97×69
105×74.25
62×31
60×20
105×49.5
40×40
45.7×25.4
52.5×29.7
36×12
35×15
20×20
直径60
直径40
ラベル形状四角
内容量1冊(30シート)注文コード76676033品番ELH001S
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

しっかり貼れてキレイにはがせる再剥離タイプ!印刷や手書きですぐに使えるシールです。
レーザでもインクジェットでもキレイな仕上がり!
手軽に使える30シート入り。
無料印刷ソフト『ヒサゴ工房』をヒサゴホームページよりダウンロードできます。

用途再利用したいものや、一時的に貼りたいものにシートサイズA4厚さ(mm)0.19(ラベルのみの厚さ:0.10)面付1紙質上質紙ラベル形状四角適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機用紙寸法(mm)297×210ラベルサイズ(mm)A4(297×210)坪量(g/m2)179
注意
※印刷の際は「ラベル」または「厚紙」設定でご使用ください。
※ご使用の前に、プリンタ・コピー機の取扱説明書で使用できる用紙の種類・厚さ・坪量を必ずご確認の上、ご使用ください。
※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: 出荷品のチェック用タグとして使用

きれいに剥がせるので重宝しています。他メーカー品に比べてやや厚みがあるので丈夫なのですが、気持ち値段が高めかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする