HA-FR9-B テレワーク用イヤホン HA-FR9 JVCケンウッド 76676514

 

HA-FR9-B テレワーク用イヤホン HA-FR9 JVCケンウッド 76676514
HA-FR9-B テレワーク用イヤホン HA-FR9 JVCケンウッド 76676514

テレワーク用イヤホン HA-FR9

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード76676514品番HA-FR9-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

オンライン会議に便利なマイクのON/OFFリモコン付
テレワークやオンライン会議に便利な、手元でマイクのON/OFFができるマイク付きリモコンを搭載しています。
イヤホン本体のマイクをON/OFFする機能、PCやスマートフォン、各アプリのマイクON/OFFとは非連動
疲れにくい小型・軽量
イヤホン本体約3.8gの小型・軽量で体の負担が少ないため、長時間のリモートワークなどのミーティングにおすすめです。
3サイズのイヤーピース
クリアな音質
会話がクリアに聞こえる9mmのドライバーユニットを搭載しています。
スマートフォンの操作
スマートフォンを取り出さずにハンズフリー通話の着信操作や音楽などの再生/一時停止/スキップなどの操作にも対応しています。一部のスマートフォンでは操作できない機能あり
ビジネスシーンにマッチしやすいカラー

プラグΦ3.5mmニッケルメッキ ストレート型ステレオミニプラグイヤホン形状カナル型ブラックケーブル長(m)1.0(Y型)質量(g)(ケーブル含まず)3.8再生周波数帯域(Hz)10~20000ドライバーユニット(Φmm)9インピーダンス(Ω)16付属品イヤーピース(S/M/L)各2個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする