PG-32M-A1-KC ポスターグリップ マイター PG-32M シンエイ[店舗什器・備品] 76677013

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PG-32M-A1-KC ポスターグリップ マイター PG-32M シンエイ[店舗什器・備品] 76677013
PG-32M-A1-KC ポスターグリップ マイター PG-32M シンエイ[店舗什器・備品] 76677013
PG-32M-A1-KC ポスターグリップ マイター PG-32M シンエイ[店舗什器・備品] 76677013
PG-32M-A1-KC ポスターグリップ マイター PG-32M シンエイ[店舗什器・備品] 76677013

ポスターグリップ マイター PG-32M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
サイズA1サイズ
シルバー
内容量1枚注文コード76677013品番PG-32M-A1-KC
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

4辺開閉式ポスターパネル「ポスターグリップ」にコーナー樹脂パーツのない45°カット型のシャープのデザインが登場しました。
オリジナルの断面形状を活かしたソフトで上質な印象のポスターパネルです。
使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。
フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。
国産なので安心の品質です。

用途ポスター掲示用としてシルバーサイズA1サイズポスター寸法(mm)594×841画面寸法(mm)581×828外寸(mm)644×891質量(kg)3.5厚さ(mm)21材質フレーム:アルミ押出形材/コーナー接続金具:スチールユニクロメッキ仕上/背板:ハードボード2.5mm厚(木片集成材)/ポスター保護:透明アクリル板1.5mm厚使用場所屋内
注意
※本体角部やフレームの断面図はデザイン上、シャープになっている箇所があるので取り扱いには十分ご注意ください。
※必ず付属のアクリル板1.5mmをセットしてお使いください。
※ポスターは必ず1枚のみセットしてください。
※壁面設置時は固定ビスを強く固定しすぎないようにご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,700/税込1,870
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする