曜日別特売

エコアルファ 中高性能フィルタ VMX

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×610×65
捕集効率(%)90以上
内容量1個注文コード76677406品番VMX-90M-28V
参考基準価格(税別)¥33,360販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

低圧力損失・長寿命

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×610×65捕集効率(%)90以上定格風量(m3/min)28質量(kg)2材質枠材/アルミニウム、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする