日本バイリーン
エコアルファ 中高性能フィルタ VMX
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
16日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
610×610×65
610×610×65
610×305×65
305×610×65
捕集効率(%)
95以上
90以上
95以上
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76677415
品番
VMX-95M-56F
参考基準価格(税別)
¥48,840
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
低圧力損失・長寿命
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
610×610×65
捕集効率(%)
95以上
定格風量(m
3
/min)
56
質量(kg)
3
材質
枠材/アルミニウム、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム
使用温度(℃)
60以下
使用湿度(%RH)
98以下(結露しないこと)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません