曜日別特売
BE-02G BEILU スライドハンガー ツウィンモール 76677975

 

BE-02G BEILU スライドハンガー ツウィンモール 76677975
BE-02G BEILU スライドハンガー ツウィンモール 76677975
BE-02G BEILU スライドハンガー ツウィンモール 76677975
BE-02G BEILU スライドハンガー ツウィンモール 76677975
BE-02G BEILU スライドハンガー ツウィンモール 76677975
BE-02G BEILU スライドハンガー ツウィンモール 76677975
BE-02G BEILU スライドハンガー ツウィンモール 76677975

BEILU スライドハンガー

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード76677975品番BE-02G
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

洗濯物を引っ張るだけで簡単取り入れ
洗濯場所に合わせてハンガーのサイズを調節できる
室内干しが出来る内蔵フック付き

ピンチ数38寸法(mm)620×340×345質量(g)751材質ポリプロピレン、ポリエチレン、硬鋼線グレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76677905
2023-02-22
用途: タオル干し
建設業・工事業

タオルやハンカチ、布製のマスクなどたくさん干せます!
またバスタオルを吊しても落ちませんが、簡単に片手で外せるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする